Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 7214 BJ

  • ERIKS:14195186
  • Fabrikant:013992268891
Image 1
Opslaan in lijst

€ 149,04/ stukexcl. btw

€ 180,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
72
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
69 kN
Statisch draaggetal
58 kN
Met afdichting
Nee