Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 7212 BJ

  • ERIKS:14195184
  • Fabrikant:013992268877
Image 1
Opslaan in lijst

€ 105,98/ stukexcl. btw

€ 128,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
72
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
22 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
56 kN
Statisch draaggetal
44.5 kN
Met afdichting
Nee