€ 86,96/ stukexcl. btw
€ 105,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 72 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 21 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 46.5 kN |
Statisch draaggetal | 36 kN |
Met afdichting | Nee |