Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 7209 BJ

  • ERIKS:14195181
  • Fabrikant:013992268846
Image 1
Opslaan in lijst

€ 61,19/ stukexcl. btw

€ 74,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
72
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
19 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
34.3 kN
Statisch draaggetal
24.4 kN
Met afdichting
Nee