Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 7207 BJ

  • ERIKS:14195179
  • Fabrikant:013992268822
Image 1
Opslaan in lijst

€ 46,33/ stukexcl. btw

€ 56,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
72
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
17 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
27.1 kN
Statisch draaggetal
18.4 kN
Met afdichting
Nee