Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 7206 BJ

  • ERIKS:14195177
  • Fabrikant:013992268815
Image 1
Opslaan in lijst

€ 37,80/ stukexcl. btw

€ 45,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
72
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
20.5 kN
Statisch draaggetal
13.5 kN
Met afdichting
Nee