€ 29,09/ stukexcl. btw
€ 35,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 72 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 14 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 13.3 kN |
Statisch draaggetal | 7.7 kN |
Met afdichting | Nee |