Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 7203 BJ

  • ERIKS:14195174
  • Fabrikant:013992268785
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,34/ stukexcl. btw

€ 33,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
72
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
12 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
9.9 kN
Statisch draaggetal
5.5 kN
Met afdichting
Nee