Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Polyamide 7315 BTN1/UL

  • ERIKS:14072774
  • Fabrikant:013992230317
Image 1
Opslaan in lijst

€ 337,99/ stukexcl. btw

€ 408,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
37 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Polyamide
Dynamisch draaggetal
125 kN
Statisch draaggetal
97.5 kN
Met afdichting
Nee