€ 276,35/ stukexcl. btw
€ 334,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 73 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 37 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Polyamide |
Dynamisch draaggetal | 125 kN |
Statisch draaggetal | 97.5 kN |
Met afdichting | Nee |