€ 255,66/ stukexcl. btw
€ 309,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 73 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 35 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Polyamide |
Dynamisch draaggetal | 114 kN |
Statisch draaggetal | 86 kN |
Met afdichting | Nee |