Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Polyamide 7314 BTN1

  • ERIKS:14072764
  • Fabrikant:013992230270
Image 1
Opslaan in lijst

€ 219,64/ stukexcl. btw

€ 265,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
35 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Polyamide
Dynamisch draaggetal
114 kN
Statisch draaggetal
86 kN
Met afdichting
Nee