Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Polyamide 7312 BTN1

  • ERIKS:14072752
  • Fabrikant:013992230171
Image 1
Opslaan in lijst

€ 136,84/ stukexcl. btw

€ 165,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
31 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Polyamide
Dynamisch draaggetal
84.9 kN
Statisch draaggetal
60 kN
Met afdichting
Nee