€ 143,66/ stukexcl. btw
€ 173,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 73 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 29 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Polyamide |
Dynamisch draaggetal | 79 kN |
Statisch draaggetal | 56.5 kN |
Met afdichting | Nee |