Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Polyamide 7311 BTN1/CN

  • ERIKS:14072748
  • Fabrikant:013992230102
Image 1
Opslaan in lijst

€ 136,82/ stukexcl. btw

€ 165,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
29 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Polyamide
Dynamisch draaggetal
79 kN
Statisch draaggetal
56.5 kN
Met afdichting
Nee