€ 118,66/ stukexcl. btw
€ 143,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 73 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 27 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Polyamide |
Dynamisch draaggetal | 63 kN |
Statisch draaggetal | 44.6 kN |
Met afdichting | Nee |