Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Polyamide 7310 BTN1

  • ERIKS:14072741
  • Fabrikant:013992230072
Image 1
Opslaan in lijst

€ 88,62/ stukexcl. btw

€ 107,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
27 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Polyamide
Dynamisch draaggetal
63 kN
Statisch draaggetal
44.6 kN
Met afdichting
Nee