Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Polyamide 7309 BTN1/UL

  • ERIKS:14072738
  • Fabrikant:013992230010
Image 1
Opslaan in lijst

€ 98,29/ stukexcl. btw

€ 118,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
25 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Polyamide
Dynamisch draaggetal
55 kN
Statisch draaggetal
36.8 kN
Met afdichting
Nee