Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Polyamide 7308 BTN1

  • ERIKS:14072731
  • Fabrikant:013992229977
Image 1
Opslaan in lijst

€ 57,74/ stukexcl. btw

€ 69,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
23 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Polyamide
Dynamisch draaggetal
42.2 kN
Statisch draaggetal
27.7 kN
Met afdichting
Nee