Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Polyamide 7307 BTN1/UL

  • ERIKS:14072728
  • Fabrikant:013992229915
Image 1
Opslaan in lijst

€ 70,49/ stukexcl. btw

€ 85,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
21 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Polyamide
Dynamisch draaggetal
38.4 kN
Statisch draaggetal
24.2 kN
Met afdichting
Nee