€ 67,13/ stukexcl. btw
€ 81,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 73 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 21 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Polyamide |
Dynamisch draaggetal | 38.4 kN |
Statisch draaggetal | 24.2 kN |
Met afdichting | Nee |