€ 59,82/ stukexcl. btw
€ 72,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 73 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 19 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Polyamide |
Dynamisch draaggetal | 31 kN |
Statisch draaggetal | 19.3 kN |
Met afdichting | Nee |