Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Polyamide 7306 BTN1

  • ERIKS:14072721
  • Fabrikant:013992229878
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,93/ stukexcl. btw

€ 44,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
19 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Polyamide
Dynamisch draaggetal
31 kN
Statisch draaggetal
19.3 kN
Met afdichting
Nee