Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Polyamide 7305 BTN1/CN

  • ERIKS:14072716
  • Fabrikant:013992229809
Image 1
Opslaan in lijst

€ 54,16/ stukexcl. btw

€ 65,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
17 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Polyamide
Dynamisch draaggetal
24.4 kN
Statisch draaggetal
14.1 kN
Met afdichting
Nee