Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Polyamide 7304 BTN1/UL

  • ERIKS:14072713
  • Fabrikant:013992229779
Image 1
Opslaan in lijst

€ 54,69/ stukexcl. btw

€ 66,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Polyamide
Dynamisch draaggetal
17.3 kN
Statisch draaggetal
9.7 kN
Met afdichting
Nee