Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Polyamide 7303 BTN1/UL

  • ERIKS:14072709
  • Fabrikant:013992229731
Image 1
Opslaan in lijst

€ 50,80/ stukexcl. btw

€ 61,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
14 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Polyamide
Dynamisch draaggetal
16 kN
Statisch draaggetal
8.3 kN
Met afdichting
Nee