Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Polyamide 7301 BTN1

  • ERIKS:14072704
  • Fabrikant:013992229694
Image 1
Opslaan in lijst

€ 44,76/ stukexcl. btw

€ 54,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
37 mm
Breedte
12 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Polyamide
Dynamisch draaggetal
10.5 kN
Statisch draaggetal
5 kN
Met afdichting
Nee