Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Polyamide 7216 BTN1

  • ERIKS:14072694
  • Fabrikant:013992229601
Image 1
Opslaan in lijst

€ 169,72/ stukexcl. btw

€ 205,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
72
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
26 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Polyamide
Dynamisch draaggetal
80.5 kN
Statisch draaggetal
69.5 kN
Met afdichting
Nee