€ 174,76/ stukexcl. btw
€ 211,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 72 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 25 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Polyamide |
Dynamisch draaggetal | 68.5 kN |
Statisch draaggetal | 58.8 kN |
Met afdichting | Nee |