Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Polyamide 7214 BTN1/CN

  • ERIKS:14072689
  • Fabrikant:013992229533
Image 1
Opslaan in lijst

€ 159,31/ stukexcl. btw

€ 192,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
72
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Polyamide
Dynamisch draaggetal
69 kN
Statisch draaggetal
58 kN
Met afdichting
Nee