Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Polyamide 7212 BTN1/CN

  • ERIKS:14072683
  • Fabrikant:013992229472
Image 1
Opslaan in lijst

€ 120,96/ stukexcl. btw

€ 146,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
72
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
22 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Polyamide
Dynamisch draaggetal
56 kN
Statisch draaggetal
44.5 kN
Met afdichting
Nee