Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Polyamide 7211 BTN1

  • ERIKS:14072679
  • Fabrikant:013992229458
Image 1
Opslaan in lijst

€ 72,47/ stukexcl. btw

€ 87,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
72
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
21 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Polyamide
Dynamisch draaggetal
46.5 kN
Statisch draaggetal
36 kN
Met afdichting
Nee