Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Polyamide 7210 BTN1/CN

  • ERIKS:14072676
  • Fabrikant:013992229410
Image 1
Opslaan in lijst

€ 85,35/ stukexcl. btw

€ 103,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
72
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
20 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Polyamide
Dynamisch draaggetal
37.5 kN
Statisch draaggetal
28.6 kN
Met afdichting
Nee