€ 79,65/ stukexcl. btw
€ 96,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 72 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
Breedte | 19 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Polyamide |
Dynamisch draaggetal | 34.3 kN |
Statisch draaggetal | 24.4 kN |
Met afdichting | Nee |