Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Polyamide 7209 BTN1

  • ERIKS:14072672
  • Fabrikant:013992229397
Image 1
Opslaan in lijst

€ 50,98/ stukexcl. btw

€ 61,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
72
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
19 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Polyamide
Dynamisch draaggetal
34.3 kN
Statisch draaggetal
24.4 kN
Met afdichting
Nee