Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Polyamide 7208 BTN1/CN

  • ERIKS:14072670
  • Fabrikant:013992229359
Image 1
Opslaan in lijst

€ 70,93/ stukexcl. btw

€ 85,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
72
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Polyamide
Dynamisch draaggetal
34.5 kN
Statisch draaggetal
23.8 kN
Met afdichting
Nee