Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Polyamide 7207 BTN1/CN

  • ERIKS:14072667
  • Fabrikant:013992229328
Image 1
Opslaan in lijst

€ 61,96/ stukexcl. btw

€ 74,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
72
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
17 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Polyamide
Dynamisch draaggetal
27.1 kN
Statisch draaggetal
18.4 kN
Met afdichting
Nee