Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Polyamide 7206 BTN1/CN

  • ERIKS:14072663
  • Fabrikant:013992229298
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,62/ stukexcl. btw

€ 67,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
72
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Polyamide
Dynamisch draaggetal
20.5 kN
Statisch draaggetal
13.5 kN
Met afdichting
Nee