Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Polyamide 7205 BTN1/CN

  • ERIKS:14072658
  • Fabrikant:013992229267
Image 1
Opslaan in lijst

€ 50,30/ stukexcl. btw

€ 60,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
72
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Polyamide
Dynamisch draaggetal
14.8 kN
Statisch draaggetal
9.4 kN
Met afdichting
Nee