Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Polyamide 7204 BTN1/CN

  • ERIKS:14072653
  • Fabrikant:013992229229
Image 1
Opslaan in lijst

€ 46,40/ stukexcl. btw

€ 56,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
72
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
14 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Polyamide
Dynamisch draaggetal
13.3 kN
Statisch draaggetal
7.7 kN
Met afdichting
Nee