€ 42,93/ stukexcl. btw
€ 51,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 72 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Breedte | 12 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Polyamide |
Dynamisch draaggetal | 9.9 kN |
Statisch draaggetal | 5.5 kN |
Met afdichting | Nee |