Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Polyamide 7202 BTN1

  • ERIKS:14072643
  • Fabrikant:013992229175
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,93/ stukexcl. btw

€ 26,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
72
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
11 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Polyamide
Dynamisch draaggetal
7.9 kN
Statisch draaggetal
4.3 kN
Met afdichting
Nee