€ 21,90/ stukexcl. btw
€ 26,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 72 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 32 mm |
Breedte | 10 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Polyamide |
Dynamisch draaggetal | 7.4 kN |
Statisch draaggetal | 3.7 kN |
Met afdichting | Nee |