Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7322 BM/CN

  • ERIKS:13576386
  • Fabrikant:013992230423
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.310,13/ stukexcl. btw

€ 1.585,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
240 mm
Breedte
50 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
213 kN
Statisch draaggetal
207 kN
Met afdichting
Nee