€ 1.110,87/ stukexcl. btw
€ 1.344,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 73 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 225 mm |
Breedte | 49 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 190 kN |
Statisch draaggetal | 180 kN |
Met afdichting | Nee |