Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7317WN

  • ERIKS:13162199
  • Fabrikant:087796068735
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.013,21/ stukexcl. btw

€ 1.225,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
41 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
166 kN
Statisch draaggetal
122 kN
Met afdichting
Nee