Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7317 BM/UL

  • ERIKS:14072779
  • Fabrikant:013992230362
Image 1
Opslaan in lijst

€ 579,63/ stukexcl. btw

€ 701,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
41 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
146 kN
Statisch draaggetal
122 kN
Met afdichting
Nee