€ 531,32/ stukexcl. btw
€ 642,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 73 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Breedte | 39 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 135 kN |
Statisch draaggetal | 109 kN |
Met afdichting | Nee |