Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7316 BM/CN

  • ERIKS:14072776
  • Fabrikant:013992230331
Image 1
Opslaan in lijst

€ 506,02/ stukexcl. btw

€ 612,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
39 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
135 kN
Statisch draaggetal
109 kN
Met afdichting
Nee