Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7315 BM/CN

  • ERIKS:14072768
  • Fabrikant:013992230287
Image 1
Opslaan in lijst

€ 450,24/ stukexcl. btw

€ 544,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
37 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
125 kN
Statisch draaggetal
97.5 kN
Met afdichting
Nee